すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-117

品名 : 1.0x 50m/0.5mm 床面養生シート(塩ビ)

仕様

用途荷物の保護、足場の保護用に1000mm
長さ50m厚さ0.5mm
材質塩化ビニル樹脂ブラック
薄くて摩耗に強く床になじむ養生シート
表面に凹凸加工で滑りにくい。
水を通しません。
カットしやすい。
【注意】
・塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがあります。
・雨で濡れた場合はすべる恐れがありますので、ご注意ください。
・風が強い場合は飛ぶ恐れがあります。
・置き敷き用ですので、施工はできません。
・使用環境によっては収縮する恐れがあります。
・バイクや自転車のタイヤ等のゴム製品には接触させないでください。
・長時間接触すると変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。
販売価格

5,890(税抜)/ 6,479円(税込)

カタログ価格

5,890円(税抜)/6,479円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:18現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA911BA-116 1.0x 20m/0.7mm 床面養生シート(塩ビ)
EA911BA-117 1.0x 50m/0.5mm 床面養生シート(塩ビ)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • シート表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top