すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BD-16

品名 : 910x300x4mm プラダン(グリーン/5枚)

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PD-934
サイズ(mm)910×300厚み(mm)4
材質ポリプロピレン
重量163g入数5枚
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 14:27現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1428ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911BD-1 600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
    EA911BD-2 600x450x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
    EA911BD-3 600x450x4mm プラダン(ブラック/5枚)
    EA911BD-4 600x450x4mm プラダン(ブルー/5枚)
    EA911BD-5 600x450x4mm プラダン(グレー/5枚)
    EA911BD-6 600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚)
    EA911BD-7 600x450x4mm プラダン(イエロー/5枚)
    EA911BD-11 910x300x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
    EA911BD-12 910x300x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
    EA911BD-13 910x300x4mm プラダン(ブラック/5枚)
    EA911BD-14 910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚)
    EA911BD-15 910x300x4mm プラダン(グレー/5枚)
    EA911BD-16 910x300x4mm プラダン(グリーン/5枚)
    EA911BD-17 910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚)
    EA911BD-31 910x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
    EA911BD-32 910x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
    EA911BD-33 910x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
    EA911BD-34 910x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
    EA911BD-35 910x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
    EA911BD-36 910x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
    EA911BD-37 910x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
    EA911BD-41 1820x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
    EA911BD-42 1820x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
    EA911BD-43 1820x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
    EA911BD-44 1820x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
    EA911BD-45 1820x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
    EA911BD-46 1820x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
    EA911BD-47 1820x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
    EA911BD-51 600x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
    EA911BD-52 600x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
    EA911BD-53 600x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
    EA911BD-54 600x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
    EA911BD-55 600x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
    EA911BD-56 600x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
    EA911BD-57 600x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※5枚入
    • ※5枚入
    • ※カラーは異なります。
    • ※カラーは異なります。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1428ページ
    • エスコ便利カタログ1429ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top