すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911BG-1

品名 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxS用/白/4個)

仕様

サイズ(mm)70×70カラー白
材質PP適応板厚(mm)5×5(S×S用)
入数4個
下穴目印用の穴付き
リブ付
フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。
販売価格

230円(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 222

(2026/10/27 02:57現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1647ページ
バリエーション一覧
EA911BG-1 70x70mm プラダン用コーナー(SxS用/白/4個)
EA911BG-2 70x70mm プラダン用コーナー(SxS用/導電/4個)
EA911BG-3 70x70mm プラダン用コーナー(WxW用/白/4個)
EA911BG-4 70x70mm プラダン用コーナー(WxW用/導電/4個)
その他関連
本体EA911BD-261 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-262 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-263 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-264 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-265 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-266 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-267 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-271 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-272 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-273 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-274 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-275 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-276 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-277 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-281 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
本体EA911BD-282 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
本体EA911BD-283 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
本体EA911BD-284 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
本体EA911BD-285 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
本体EA911BD-286 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
本体EA911BD-287 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
本体EA911BD-321 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
本体EA911BD-322 : 900x 900x5mm プラダン(サンプライ・導電/5枚)
本体EA911BD-323 : 900x1500x5mm プラダン(サンプライ・導電/2枚)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1646ページ
  • エスコ便利カタログ1647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top