すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA913YA-110

品名 : 1400x730x685-740mm 作業台用伸縮脚

仕様

用途作業台、物置台、荷置き台、ワークテーブル、仮設スペース、アウトドア、イベントなど使用時サイズ1400(W)×730(D)×685~740(H)mm
収納時サイズ190(W)×125(D)×950(H)mm作業床サイズ1400(W)×730(D)mm
重量約4.55kg垂直耐荷重約800kg
天板推奨サイズコンパネ:3尺×6尺(約910×1820mm)材質パイプ脚:ステンレス
ブラケット:ナイロン
キャリーバック:ポリエステル
簡単に持ち運びや保管できる折りたたみ式
スピーディー!簡単設置。立てて広げて天板を乗せて完成です。
狭い作業スペースでも広げて天板を載せると作業台になります。
キャリーバッグ付き
高さ調整アジャスター付き(高さ685~740mm)
910x1820mmコンパネと併用ください。
※天板は付属していません。
※設置は保護具を装着して安全に行ってください。
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • ※天板は付属していません。
  • 収納時
  • 高さ調整アジャスター付き

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top