すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YG-29

品名 : [EA913YG-25用] キャビネット

EA913YG-25(二段ベッド)のサイドフレームに取り付ける、折りたたみ式の収納キャビネットです

仕様

仕様キャビネット材質ポリエステル(600デニール)
サイズ約600(W)×340(D)×770(H)mm棚数3段
外ポケット2個付
折り畳み式
EA913YG-25(二段ベッド)のサイドフレームに取り付ける、折りたたみ式の収納キャビネットです。
ジッパー付で、キャビネット前面を閉じることができます。
バックル付のループストラップにより、簡単にベッドに取付可能です。
間仕切りは面ファスナーの可動式で、横幅を自由に調節できます。
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2025/12/16 04:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2412ページ2600ページ
バリエーション一覧
EA913YG-27 [EA913YG-25用] 延長バー(4本)
EA913YG-28 [EA913YG-25用] 脚パッド(4個)
EA913YG-29 [EA913YG-25用] キャビネット
その他関連
本体EA913YG-25 : 2080x820x 925mm ベッド(二段/組立式)
ウェブカタログ画像
  • 内部仕切り拡大
  • ●折り畳み式
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top