すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-191

品名 : [EA915-61用]サイドシート(4面セット)

仕様

仕様サイドシート4面分セット
(前・後面2面分ファスナー2本付)
サイズ(mm)前面:4300×2100(H)
後面:4300×2100(H)
側面:2900×2100(H)
材質600DポリエステルPVC裏色OD
EA915-61用サイドシート(4面セット)です。
前後面2枚、側面2枚の4枚組
前後面は出入り口用ファスナー2本付
側面はファスナー無
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/11/24 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2440ページ2536ページ
バリエーション一覧
EA915-191 [EA915-61用]サイドシート(4面セット)
EA915-192 [EA915-61用]サイドシート(前面用/ファスナー2本付)
EA915-193 [EA915-61用] サイドシート(後面用/ファスナー無)
EA915-194 [EA915-61用]サイドシート(側面用/ファスナ-無)
その他関連
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
前面(ファスナーを全て開けた状態。巻き上げて結んでおくための紐付き)
  • 前面(ファスナーを全て開けた状態。巻き上げて結んでおくための紐付き)
  • 後面(ファスナーなし)
  • 前面(ファスナーを全て閉めた状態)
  • 前面(ファスナー1本のみ開けた状態)
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top