すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-62

品名 : [EA915-61用] 天幕

仕様

材質ポリエステル(600デニール)+裏面PVC加工色OD
重量(kg)6.96(現物確認)
EA915-61用 天幕
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/11/24 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2440ページ2536ページ
その他関連
部品EA915-14 : [EA915-17A・18A・42B・61用]テント脚(1本)
関連商品EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
関連商品EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
※商品は天幕のみです。
  • ※商品は天幕のみです。

商品動画

組立方法(サイドシートのオプションはありません)組立方法(サイドシートのオプションはありません)
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top