すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-27

品名 : [4.5x3mテント用]メッシュシート1面(ファスナー2本付/黒)

仕様

仕様前・後面用ファスナー2本付メッシュサイドシートサイズ(mm)1面:4300×2100(H)
材質ポリエステルカラーメッシュ:黒
枠:OD
EA915-61用メッシュシート(前後面用)です。
ファスナー2本付
EA915-25・-26と組み合わせて使用できます。
販売価格

8,700円(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/09/26 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2440ページ2536ページ
その他関連
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
関連商品EA915-25 : [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー付/黒)
関連商品EA915-26 : [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー無/黒)
ウェブカタログ画像
ファスナーを全て閉めた状態
  • ファスナーを全て閉めた状態
  • ファスナーを1本開けた状態
  • ファスナーを2本とも開けて巻き上げた状態(固定用ひも付き)
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top