すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915DL-30A

品名 : 250mm テント用ペグセット(4本/4mロープ付)

仕様

サイズ(mm)φ8×250ロープ径φ4mm
材質ペグ:スチール
ロープ:ポリプロピレン
重量(g)700
付属品PPロープ(4m)×4本入数4本
収納袋付
販売価格

2,070円(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 151

(2026/11/24 02:12現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2440ページ2442ページ2536ページ
その他関連
本体EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top