すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915EA-11

品名 : [フリー] メッシュキャップ(ホワイト/5個)

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-66324
カラーホワイトサイズフリー(56~60cm)
材質ポリエステル100%入数5個
マジックテープで調整できます。
吸汗、速乾性に優れています。
弾力のあるラッセルメッシュを全面に使用。
販売価格

5,250円(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 00:42現在)

更新
商品入数5販売単位個
カタログページ2217ページ
バリエーション一覧
EA915EA-11 [フリー] メッシュキャップ(ホワイト/5個)
EA915EA-12 [フリー] メッシュキャップ(ブラック/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • ※5個入
  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top