背中下部が前面に比べ長くなっているので保温効果が上がります
仕様
| 材質 | 表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル | 適応温度 | 約-17℃ |
|---|
| 開閉方法 | 前開き・ジッパー式 | サイズ | M |
|---|
| 着丈 | 前:64cm、後:72cm | 肩幅 | 44cm |
|---|
| 胸幅 | 49cm | 重量 | 約300g |
|---|
| 中綿は軽くて、暖かいポリエステル製 |
| 後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。 |
| 脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。 |
| 襟はニット製 |
| 胸と前両サイドにポケット付 |
| 軽量で断熱性のあるこのベストは、耐久性に優れた撥水加工リップストップナイロンのアウターシェルを採用しています。 |
| 冷気やすきま風から体幹を守りつつ、抜群のフィット感と高い動きやすさを提供します。 |
| 販売価格 | 8,500円(税抜)/
9,350円(税込)
| カタログ価格 | 8,500円(税抜)/9,350円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/27 02:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|
| カタログページ | 2225ページ |
|---|