すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-114

品名 : ネッククーラー(PRO/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番TKPNC22BK
商品名ネッククーラーPro R4仕様モバイルバッテリーなし
サイズ最小:約110×130×40(H)mm
最大:約215×210×40(H)mm
電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン)
使用時間ハイパワーモード約2時間
強モード約3時間
弱モード約4時間
充電時間約4時間
冷却プレート温度イパワー:外気温より-10-15℃
強モード:外気温より-8~-13℃
弱モード:外気温より-4~-9℃
※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が上下します。
首周り約37~50cm
耐落下衝撃170cm防水性能IPX5
推奨使用環境外気温35度以下
※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。
材質本体:ABS
冷却プレート:アルミ合金
重量本体:約300g
専用バッテリー:約155g
付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、落下防止ストラップ、取扱説明書
首にかけるだけで体感-15℃! 炎天下での仕事・猛暑対策に最適なネッククーラー
IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」が冷たさのヒミツ!
水や冷却ジェルとは異なり、電気の力で冷たさが持続します。
4つのペルチェ冷却プレートで首まわりを広範囲強力冷却
専用のバッテリーで最長4時間使用可能。
また、市販のモバイルバッテリー(別売)を使用すればより長い時間継続して使用できます。
バネにより様々な首のサイズ(37~50㎝)に対応。
さらに、落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べます。
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにず~っとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してず~っと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
販売価格

7,780(税抜)/ 8,558円(税込)

カタログ価格

7,780円(税抜)/8,558円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/17 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2221ページ2489ページ

代替品

EA915EM-115
EA915EM-116
  • 品番

    EA915EM-116

  • コメント

    違い:電源、サイズ、モードなど

バリエーション一覧
EA915EM-114 ネッククーラー(PRO/ブラック)
EA915EM-115 ネッククーラー(PRO/バッテリーセット)
ウェブカタログ画像
  • IPX5の耐水性能
  • 耐衝撃

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2220ページ
  • エスコ便利カタログ2221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top