すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915EM-116

品名 : ネッククーラー(Lite/ブラック)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番TKNC26SBK
商品名ネッククーラーLiteサイズ最小:約130×67×45mm
最大:約160×147×45mm
首周り約370~500mm電源USB 5V 2.4A
※別売のモバイルバッテリーをご用意ください
温度強モード:外気温より-10~-17℃
弱モード:外気温より-5~-9℃
ゆらぎモード:外気温より-5~-13℃
※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。
使用時間強モード:約3時間半
弱モード:約5時間半
ゆらぎモード:約4時間
(※10,000mAh使用時)
推奨使用環境外気温35℃以下
※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が熱を持つことがあります。
材質本体:ABS+PC、PA
冷却プレート:アルミニウム
重量約140g付属品USB Type-Cケーブル(120cm)、取扱説明書
外気温から最大-17℃の冷却性能!
スイッチを入れてからわずか2秒で冷える冷却プレートで首元を冷やして素早くクールダウン
140gの軽量ボディで首への負担を気にせず、快適に過ごせます。
付属のUSBケーブルをモバイルバッテリー(別売)に繋ぐだけですぐに冷え、心地良い冷たさが長時間持続します。
ケーブルは取り回ししやすく服の中にスッと隠せるので、動いても邪魔にならず見た目もスッキリ。
お好みの位置に冷却プレートが当たるように、アーム部分は長さの調整ができます。
炎天下に最適な【強モード】、屋内で使いやすい【弱モード】に加え、冷たさに慣れるのを防ぐ実用新案取得の【ゆらぎモード】を搭載。 強弱を自動で繰り返す独自の技術で、心地よいひんやり感を維持します。
静音設計で通勤・通学、ガーデニング、家事など色んなシーンに使えます。
※防水機能なし
販売価格

5,430円(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 297

(2026/10/29 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA915EM-116 ネッククーラー(Lite/ブラック)
EA915EM-117 ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)
EA915EM-117A ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top