すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915EM-272A

品名 : [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)

仕様

サイズM全長400mm
上口幅240~260mm下口幅85mm
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートします。
生地の肌側面に施された冷感プリントが汗を吸水し、吸熱特性により生地温度が下がり冷感を実感します。
表地は接触冷感生地、裏地は冷感機能・消臭効果のある冷感プリントで加工
50回洗濯しても冷感性能キープ
吸水速乾・紫外線カット
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位双
バリエーション一覧
EA915EM-271A [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-272A [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
EA915EM-273A [L] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top