すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915R-2

品名 : ゴムボート用アンカー

仕様

重量4.5kgロープφ6mm×20m
サイズ210×250(H)mm
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/22 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2458ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top