すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-41

品名 : 95mm 精密毛抜き(先斜め)

仕様

メーカーグリーンベル型番G-2151
仕様先斜全長(mm)95
材質18crステンレススチール(鍛造加工)重量11g
一つ一つ精密に仕上げた先合わせによって、細い毛までもするりと抜くことができます。
余分な力がいらず軽く握るだけで抜けます。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/08/27 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0679ページ2130ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ678ページ
  • エスコ便利カタログ679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top