すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HC-53

品名 : 164mm 耳掻き(ぼん天付/3本)

仕様

メーカーグリーンベル型番QQ-605
全長(mm)164材質耳かき:真竹
ぼん天:あひるの羽毛
重量1g(1本)
熟練の職人が一本一本丹念に仕上げた逸品です。
昔ながらの手造り耳かき。お得な3本組。
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/27 15:14現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2130ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top