すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916JK-122

品名 : x2.5/ 46mm ハンドルーペ(指先装着型/LEDライト付)

仕様

商品名LED付ゆびさきのルーペ倍率2.5倍
レンズ径φ46mm全長104mm
光源白色LED×1個使用電池コイン形リチウム電池(CR2016)×2(付属)
電池寿命連続使用約14時間重量22g
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂
レンズ:アクリル樹脂
ピン・ばね:ステンレス
カラーホワイト
指に差し込むだけの簡単取付けのLED付きハンドルーペ
指に固定するので両手が自由に使えます。
本体に組み込まれているLEDが光り、指先を明るく照らします。
レンズは90度曲がるので、角度を調節して使用できます。
スマホ画面の文字が小さいときや、糸通し、ピンセットで刺抜きするなどの細かい作業をする際に便利です。
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はホワイトです
  • ※本商品はホワイトです
  • ※本商品はホワイトです
  • レンズは90度曲がります\n※本商品はホワイトです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top