すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-42A

品名 : 30W メガホン(ショルダー型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニペックス(UNI-PEX)型番TWB-300N
電源単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)最大出力45W
定格出力30W総合周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
通達距離音声:約800m、ホイッスル:約1000m電池持続時間音声:約22時間、ホイッスル:約120分
材質ASA樹脂サイズ218×350×371(H)mm
重量約4.1kg(乾電池除く)付属品ハンドマイク、肩掛けベルト
防水性能本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現
デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現
ワイヤレスマイクで使用する際は、ワイヤレスチューナーユニット(EA763CF-29 もしくはEA763CF-46)を必ず併用して下さい。
販売価格

57,200(税抜)/ 62,920円(税込)

カタログ価格

57,200円(税抜)/62,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA916X-42B
その他関連
オプションEA763CF-3 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
オプションEA763CF-4 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)
オプションEA763CF-5 : [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク
オプションEA763CF-6A : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
オプションEA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-46 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top