すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XK-15

品名 : 76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.24 長管
サイズ76×16×16mm音量103.5dB
材質真鍮重量21g
付属品約990mmストラップ用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など。
※コルク球は付いていません。
ニッケルメッキ仕上げ
販売価格

845(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/23 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2246ページ

代替品

EA916XK-16
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2246ページ
  • エスコ便利カタログ2247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top