すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XK-17

品名 : 60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)

目立ちにくい黒色のホイッスルです

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ60×21×21mm
材質ABS樹脂重量13g
ひも長1100mmひも色黒色
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図など。
ひもの長さ調整可
くるみ、コルク球入り
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 3,744

(2026/03/07 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2246ページ2534ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2246ページ
  • エスコ便利カタログ2247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top