すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AH-26A

品名 : (500・600ml用) ペットボトルカバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ボトル容量500・600ml兼用サイズ(mm)90×85×205
材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、
カバー:アジャスターポリプロピレン(耐熱温度100度)
ハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度)
底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
重量301g
ブラック
ペットボトルの保冷に。
真空二重構造で保冷効果抜群
500・600mlペットボトルがそのまま入ります。
ペットボトルを冷たいまま持ち運ぶ。
スペーサー付きでペットボトルの高さに合わせて調節可能。
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA917AH-26B
  • 品番

    EA917AH-26B

  • コメント

    違い:ボトル缶にも対応しました

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top