すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AH-27

品名 : (1.5L/2L用) ボトルカバー

仕様

適合ボトル容量1.5、2L兼用サイズ(mm)160×130×285(H)
材質内びん:ステンレス鋼
胴部/ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
カバー:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
重量(g)約930
大容量ペットボトル2Lがスッポリ入ります。1.5Lにも対応しています。
持ち手付きで飲みやすく、運びやすい。
スポーツやアウトドア、現場作業でも冷たさキープ。
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2453ページ
その他関連
関連商品EA917AH-26B : (390ml/500・600ml用) ボトルカバー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2452ページ
  • エスコ便利カタログ2453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top