すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917HE-21

品名 : 400mL アイスバッグ

仕様

内容量400ml開口部φ50mm
材質キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン
注水口:ポリスチレン、アルミ
生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
重量72g
ブルー
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに
水と氷ですぐ冷却できます。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/06/05 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2222ページ
バリエーション一覧
EA917HE-21 400mL アイスバッグ
EA917HE-22 1100mL アイスバッグ
EA917HE-23 1900mL アイスバッグ
その他関連
関連商品EA917AH-45 : 210x190x295mm/4.5L アイスコンテナ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2222ページ
  • エスコ便利カタログ2223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top