| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1436 |
|---|
| 商品名 | サビ取りストロング | 内容量 | 250g |
|---|
| サイズ | 96(W)×55(D)×189(H)mm | 液性 | 弱酸性 |
|---|
| 材質 | チオグリコール酸塩、無機酸塩、浸透剤、増粘剤 | 重量 | 300g |
|---|
| こすらず簡単、スピード除去!頑固なサビを溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤 |
| 素材に密着するリキッドジェルタイプ |
| 鉄・銅・真鍮などのサビの除去/アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去に |
| 高濃度チオグリコール酸塩がすばやく浸透しサビを瞬時に分解します。 |
| 無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。 |
| 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプ |
| サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 |
| 有機則規制外商品 |