すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BE-1

品名 : 250x370mm 路面道路標識(指差呼称)

仕様

メーカー3M型番SW YUBI
商品名セーフティ・ウォーク表示内容指差呼称
サイズ250×370×0.8(t)mm重量70g
材質基材:プラスチック
表面砥粒:鉱物粒子
粘着材:アクリル系
耐久性の目安約1~2年
使用場所工場、事業所等の床に。仕様粘着
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持っています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
剥離紙付
アイコン
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2271ページ
バリエーション一覧
EA983BE-1 250x370mm 路面道路標識(指差呼称)
EA983BE-2 250x370mm 路面道路標識(左右確認)
EA983BE-3 250x370mm 路面道路標識(足もと注意)
EA983BE-4 250x370mm 路面道路標識(とまれ)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2270ページ
  • エスコ便利カタログ2271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top