すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-65

品名 : 420ml タイヤクリーナー

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1172
商品名プロクリーン タイヤクリーナースピーディーNEW容量420ml
サイズφ66×207mm液性アルカリ性
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤重量475g
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えるタイヤクリーナー
四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに
(※自動車タイヤの接地面やオートバイのタイヤへはスリップの原因になりますので使用しないでください。)
すばやい泡切れで、短時間で仕上げることができます。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/08/31 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top