すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-111

品名 : 300g 金属磨き液(ピカール液)

金属みがきはこれ1本!こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!!

仕様

メーカー日本磨料工業(PIKAL)型番12100
商品名ピカール液用途ドアノブ、金属食器、金属仏具、アルミ、ステンレス、家庭用金物、真鍮、銅及びゴルフクラブ、自動車バイク等の金属部分
内容量300g液性弱アルカリ性
使用方法1. フタをとる前に缶ごとよく振る
2. 柔らかい布に適量を付け、汚れがとれるまで磨く
3. 充分磨けたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとる
アルミナ系、乳化性液状タイプ(研磨剤入り)
基本はつけてこするだけ。あっという間にピカピカ!!
金属部分の表面汚れ除去、キズ取りからツヤ出しまで多用途に使用可能
※研磨材配合の為、特殊な表面加工を施した金属や、メッキ加工された金属等は使用不可
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/10 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0596ページ1509ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-110 180g 金属磨き液(ピカール液)
EA922AJ-111 300g 金属磨き液(ピカール液)
EA922AJ-112 500g 金属磨き液(ピカール液)
ウェブカタログ画像
  • 基本はつけてこするだけ!
  • こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!
  • こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!

商品動画

使用方法使用方法

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ596ページ
  • エスコ便利カタログ597ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top