すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-20

品名 : 450mL アルファクリーナー

しつこい汚れを強力洗浄!

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番1433
用途自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザー洗浄内容量450ml
液性弱アルカリ性
エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
艶出し効果があり、帯電防止剤配合
二度拭き不要
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/08/03 08:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2203ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-20 450mL アルファクリーナー
EA922AJ-20B 4.0L アルファクリーナー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top