すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-317

品名 : 4L 万能酵素クリーナー

頑固な汚れを酵素が分解、二度拭きいらずで簡単作業

仕様

メーカーエムアイオージャパン商品名バイオアクション
用途レンジ、厨房機器、床面、壁面、機械器具、テーブル、クロスの汚れ落とし内容量4L
容器サイズ120(W)×190(D)×275(H)mm重量4.3kg
成分天然酵素、界面活性剤液性アルカリ性
液色透明~薄い黄褐色使用目安量ひどい汚れ:原液~10倍
普通の汚れ:20~30倍
軽い汚れ:50倍
天然酵素配合で環境や人にやさしく、油汚れに強いバイオ酵素クリーナーです。
人と環境にやさしい
塩素や苛性ソーダを使用していないため環境や人体に安全です。
天然酵素主成分で生分解性が高く、素材を傷める心配がありません。
高い洗浄力
しつこい汚れに酸素が反応し素早く分解します。
動植物油から鉱物油まであらゆる油汚れに対応します。
作業性抜群
無臭タイプで洗浄後のべたつきもなく、すすぎが早い。
二度拭きの必要がありません。
経済的
希釈用の原液ですので、市販の洗剤とくらべて経済的でお得です。
従来のきつい化学洗剤と違い安全性の高い商品ですが、原液はアルカリ性のためゴム手袋をご使用下さい。
アイコン
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/08 21:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2144ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top