すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-318

品名 : 300ml 拭き取りクリーナー(コーティング剤入)

洗浄とコーティングがこれ1本!手間をかけずにキレイがずっと長続き

仕様

メーカーエムアイオージャパン商品名グラスアップ
用途鏡やガラス以外にも陶器、ステンレス、アルミ、プラスチック、タイルなどに内容量300ml
サイズ55(W)×90(D)×215(H)mm重量350g
成分界面活性剤、特殊コーティング剤液性中性
液体色白色香り無香料(原料臭)
使用目安量1㎡に対し、5~6回スプレー
ガラスや鏡の洗浄とコーティングが一度にできる画期的なクリーナー
コーティング効果は2~4週間持続
ほこりや汚れが付きやすく汚れが目立ちやすいところにおすすめです。
きれいな状態が長続きするので、清掃時間と洗剤使用量の削減が可能
拭きムラがなく、洗浄後は防汚効果も発揮
【使い方】
ガラスや鏡にスプレーして乾いた布でふき取るだけ。
その後はコーティング膜が指紋やほこりを寄せ付けずまた付着しても空拭きで簡単に取ることができます。
アイコン
販売価格

995(税抜)/ 1,095円(税込)

カタログ価格

995円(税抜)/1,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/02/15 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2145ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top