すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-70B

品名 : 480ml カーペットクリーナー(12本)

仕様

メーカー3M型番N/S EX
シリーズスコッチ・ブライト内容量480ml
入数12本液性弱アルカリ性(pH:10.4)
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに。
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。
残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。
特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。
細かな泡を狙ったシミに効果的に噴霧でき、バッキングへの洗剤の浸透を最小限に抑えます。
アイコン
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 09:20現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ2145ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-70 480ml カーペットクリーナー
EA922AJ-70B 480ml カーペットクリーナー(12本)
EA922AJ-70A [EA922AJ-70用] 480ml つけかえボトル
EA922AJ-70AB [EA922AJ-70用] 480ml つけかえボトル(12本)
ウェブカタログ画像
12本入り
  • 12本入り
  • 12本入り
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top