すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BM-2

品名 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台

こちらの商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫の効率化に最適な組立式作業台

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBC-266S
※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150kgf
天板サイズ600×400mm天板高さ(m)0.6
段数2踏みざん幅200mm
踏ざん間隔300mm材質フレーム・天板:アルミ合金
ジョイント金具:スチール
支柱端具:塩ビ
設置寸法(W)×(D)mm615×615重量9.7kg
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
下部その他関連をご覧下さい。
販売価格

52,400円(税抜)/ 57,640円(税込)

カタログ価格

52,400円(税抜)/57,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1771ページ

代替品

EA903XD-60
バリエーション一覧
EA903BM-2 600x400mm/0.6m/2段 作業台
EA903BM-3 600x400mm/0.9m/3段 作業台
EA903BM-4A 800x400mm/1.2m/4段 作業台
EA903BM-5A 1000x400mm/1.5m/5段 作業台
その他関連
オプションEA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
オプションEA903BL-21 : スプリングキャスター(EA903BR-101~,BM-2用/4個)
オプションEA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個)
オプションEA903BL-23 : アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1770ページ
  • エスコ便利カタログ1771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top