すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AL-9

品名 : 145mm ごみキャッチャー(流し台用)

仕様

サイズφ110(φ145)×40mm目合(目安)
底部:1mm角
側面:縦8~9mm
横:1mm
重量30g材質ポリエチレン
耐熱温度約90℃
ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。
細かなメッシュがゴミをしっかりキャッチします。
つまみ付きなのでゴミ捨てが簡単です。
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/11 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1105ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1104ページ
  • エスコ便利カタログ1105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top