すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AM-11

品名 : 排水口ネット(白半透明/浅型/50枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番W-15
サイズ120×150mm白半透明
入数50枚材質ポリエステル+ポリウレタン
耐冷温度-30℃
口ゴムが付いていてピッタリとセットでき、外れにくい水切り袋です。
伸縮性が良いストッキング素材は、丈夫で破れくいので後処理が簡単。
浅型排水口用
平袋
非食品用
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2025/09/16 05:55現在)

更新
商品入数50販売単位PK
カタログページ2181ページ
バリエーション一覧
EA922AM-11 排水口ネット(白半透明/浅型/50枚)
EA922AM-12 排水口ネット(白半透明/三角コーナー兼用/50枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top