すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BE-2SA

品名 : 500ml モップ用洗剤

仕様

メーカーテラモト型番CE-487-005-0
用途化学モップ専用のメンテナンス剤内容量500ml
成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
中性
希釈した中に浸し、押しもみ洗いします。
希釈目安は水またはぬるま湯2Lに対しキャップ1杯(約6ml)
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】
①洗う(EA922BE-2SA)
汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。
②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける
新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。
④乾燥させる
新聞紙で包み乾燥させます。
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2145ページ2378ページ
その他関連
関連商品EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤
ウェブカタログ画像
  • 希釈した中に浸し、押しもみ洗いします。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top