すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922C-5BA

品名 : 1.4kg ハンドソープ

環境に配慮した、洗浄力の高いスクラブハンドクリーナー

仕様

メーカー旭化成アドバンス商品名ラッキーボーイ エコサーフ
用途衛生面に気を遣う工場や社員食堂、トイレなどの共有スペースでの手洗い内容量1.4kg
成分結晶セルロース(天然物)入数1個
中性
植物由来100%のスクラブ
スクラブと洗浄成分(界面活性剤)のダブル効果で指紋や爪の間に付着した汚れもスッキリと落とします。
生分解性の結晶セルロースは指紋に入り込む適度な大きさと固さがあり、スクラブとして最適な効果を発揮
天然の保湿成分配合で手にも環境にも優しい仕様
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/12/15 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2194ページ
バリエーション一覧
EA922C-5BA 1.4kg ハンドソープ
EA922C-5AC 1.2kg ハンドソープ(詰替用/4個)
ウェブカタログ画像
  • 手の洗い方
  • 洗浄のメカニズム

商品動画

ラッキーボーイエコサーフA 商品説明動画ラッキーボーイエコサーフA 商品説明動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top