すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DM-4A

品名 : DC18V マルチツール本体(充電式)

切断スピードが大幅にアップ!小形軽量&低振動で使いやすさ抜群

仕様

メーカーHiKOKI型番CV18DA(NNN)
仕様本体のみ無負荷振動数6000~20000rpm(ダイヤル1~6)
※気温20℃満充電時
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
(別売:EA813H-18A使用時)
振動角度3.6°(両側合計)モーター直流ブラシレスモーター
サイズ327×87×122(H)mm重量1.2kg
用途各種材料の切断、ポケット加工
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
振動3軸合成値研磨時:2.1m/s2
切断時:3.5m/s2
一充電当たりの作業量材料:t12コンパネ
ブレード:MSD32PBC
荷重:22N、5.0Ah(マルチボルト)
約370カット
付属品取扱説明書
※バッテリー・充電器・アクセサリ(ブレード・サンドペーパー取付け用パッド・サンドペーパー・アクセサリケース)は全て別売
小形ブラシレスモーター採用で、軽量化を実現。ハンドルも細くなり、握りやすくなりました。
機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁する防振構造で、さらなる低振動を実現。
ブレードの振り角を3.6°に拡大する事で高速切断を実現し、切断スピードが2倍以上向上しました。
レバー操作が軽くなり、簡単にブレード交換が可能
LEDライト付、バッテリー残量表示
工具不要で素早く、簡単にブレードの交換が可能
振動数は調整ダイヤルで、6000~20000rpmの範囲で無段階に設定できます。
無段変速、LEDライト付、電子制御、集じん機取付可能
先端工具付け替えで多用途使用が可能
先端ツールはEA857DR-20~-46(別売)をご使用ください。
販売価格

28,000円(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像
  • 合板の開口に\n※ブレード・バッテリー等は別売です。
  • 銅管切断に\n※ブレード・バッテリー等は別売です。
  • 石こうボードのポケット切断に\n※ブレード・バッテリー等は別売です。
  • タイルの切断\n※ブレード・バッテリー等は別売です。
  • カーペットの切断\n※ブレード・バッテリー等は別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top