すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-37A

品名 : 140x200mm 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ(33枚)

モデルチェンジ内容

25/02/14 2025年4月以降、順次パッケージ変更予定。型番:76939→77140(No.56 1018)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番77140
商品名スコッティ ウェットティシュー除菌シートサイズ140×200mm
材質不織布入数33枚
用途気になる身近なのもの除菌に
お掃除の仕上げに
植物生まれのアルコール配合で強力除菌、バイ菌99.99%除菌アルコールタイプです。
ヒアルロン酸・尿素など11種類の天然植物エキス配合
ふんわり厚手やわらかシート
ラベンフリー・無香料
取り出しらくらくストッパー付き、持ち運びに便利な携帯タイプです。
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2025/12/16 22:35現在)

更新
商品入数33販売単位PK
カタログページ2177ページ
バリエーション一覧
EA922HB-35E 140x186mm 除菌ウエットティシュ(120枚)
EA922HB-36D 140x186mm 除菌アルコールティシュ(詰替用/120枚)
EA922HB-37A 140x200mm 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ(33枚)
ウェブカタログ画像
  • 2025年4月以降順次パッケージ変更予定
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top