ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。
レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。
溶剤との併用を推奨。
仕様
| メーカー | 東レ(TORAY) | 型番 | ME24H-CP |
|---|
| 商品名 | トレシーME | メーカー商品名 | トレシーME クリーンルーム用 |
|---|
| サイズ | 240×240mm | 入数 | 100枚 |
|---|
| 材質 | ポリエステル100% | 色 | ホワイト |
|---|
| 厚み | 0.7mm | | |
|---|
| クリーンルーム用 |
| 嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。 |
| ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。 |
| レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。 |
| 溶剤との併用を推奨。 |
| 販売価格 | 12,300円(税抜)/
13,530円(税込)
| カタログ価格 | 12,300円(税抜)/13,530円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/10/29 05:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0620ページ0702ページ |
|---|