すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HC-22

品名 : 140x600mm 大判汗拭きシート(130枚)

仕様

メーカーエリエール型番21002145
シリーズドデカシートシートサイズ140×600mm
サイズφ235×90mm重量2,154g
材質不織布成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石炭酸亜鉛、塩化ベンザルコニウム、メチルパラベン、クエン酸Na
入数130枚
タオル感覚でガシガシ拭けるロングタイプ
全身を拭けて首にかけることも可能
拭いた直後、肌温度-3℃
屋内でも屋外でも、ひんやりシートで暑い現場でのクールダウンに
工場やスポーツなどシェアしながら使用できる大容量タイプ
販売価格

5,910(税抜)/ 6,501円(税込)

カタログ価格

5,910円(税抜)/6,501円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/29 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA922HC-23 : 140x600mm 大判汗拭きシート詰替用(130枚)
ウェブカタログ画像
130枚入り
  • 130枚入り

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top