すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922JM-160

品名 : エンジンルーム洗浄キット

仕様

<セット内容>
クリーニングガン(エアー式)容量:1L
ノズル長:300mm
吸入口:G1/4”
重量:620g
使用コンプレッサー:2.25kw以上
使用圧力:0.5~0.8MPa
吐出空気量:200l/min
雄ねじプラグクリーニングガン用
ねじサイズ:R1/4”
使用圧力:1.5MPa
材質:鋼鉄(クロムメッキ)
シール剤付き
エアーブローガン使用圧力:0.7MPa
エアー量:160L/min
ノズル口径:2mm
ノズル長:100mm
プラグ付き
洗浄剤商品名:ビッククリアーハイパー
内容量:20kg
使用希釈倍率:原液~20倍
液性:アルカリ性
洗車ブラシ(通水型)ブラシサイズ:130×90mm
全長:400mm
重量:約148g
材質:毛:ポリプロピレン先割
柄:ポリエチレン
毛質:ミディアム
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA124LA-33 : 1000ml クリーニングガン(エアー式)
セット商品EA140DB-62 : R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)
セット商品EA123AD-5 : 2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)
セット商品EA922AB-21B : 20kg 洗浄剤(エンジンルーム用)
セット商品EA928AH-32 : 400mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)
ウェブカタログ画像
クリーニングガン(エアー式)
  • クリーニングガン(エアー式)
  • 雄ねじプラグ(クリーニングガン用)
  • エアーブローガン
  • 洗浄剤
  • 洗車ブラシ(通水型)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top