すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922K-41

品名 : 1.2kg グリーストラップ用消臭剤(粉末)

グリーストラップの悪臭を即効消臭

仕様

メーカーエムアイオージャパン商品名グリストバブルDeo
用途グリーストラップの悪臭防止に内容量1.2kg
容器サイズ130(W)×130(D)×155(H)mm重量1.3kg
成分過炭酸ナトリウム、酵素
※油脂分解酵素、タンパク質分解酵素、でんぷん質分解酵素の3種類
液性弱アルカリ性
使用目安量グリーストラップ100Lに対し、100g/回
粉末タイプのグリーストラップ用消臭剤
酸素の泡と特殊酵素のWパワーでグリストラップから発生するいやな悪臭に対して高い消臭効果を発揮します。
従来のように塩素や苛性ソーダなどきつい薬剤は使わず、安全に作業ができます。
非劇物で環境や排水管にやさしい。
グリストラップ100Lに対し、1ボトル約12回使用できるため、大変経済的です。
【使い方】
粉末を水もしくはぬるま湯に溶かしてグリストラップもしくはグリストラップに一番近い排水口から投入します。
臭いが消えた後は、メンテナンスとして週に1~2回、または必要に応じてご使用ください。
アイコン
販売価格

4,290(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top