すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-11

品名 : 5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリンキーパー)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パワークリンキーパー 業務用
内容量5L(業務用)入数1個
成分界面活性剤(アルキアミンオキシド)、水酸化カリウム、金属封鎖剤、除菌剤使えないもの・アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫などの金属製品
・合皮、白木
・ニスやペンキ、自動車などの塗装面
・水がしみ込むもの
用途優れた洗浄力で、フライヤーなど加熱調理機器のこびりついた油汚れから厨房床のしつこい汚れまで、しっかり落とします。
アルカリ性
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
除菌成分:第4級アンモニウム塩配合
使用場所や汚れの程度に合わせて、原液でも水でうすめても使えます。
本品は業務用専用製品です。
〈使用上の注意〉
・作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
・用途以外に使わない。
・顔より高い箇所に使う場合、液の飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどにつけて塗る。
・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
・液を出す時や、こすり洗い時は、飛んだ液が目や皮ふにかからないよう充分に注意する。
・必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
・使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
・高温(100℃以上)の洗浄面には使用しない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知所の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
・食品が直接触れる部分に使用した時は水で充分にすすぐ。
販売価格

3,630(税抜)/ 3,993円(税込)

カタログ価格

3,630円(税抜)/3,993円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/20 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ

代替品

EA922KA-11A
バリエーション一覧
EA922KA-11 5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリンキーパー)
EA922KA-11A 5Lx2個 厨房機器・設備用洗剤(パワークリンキーパー)
その他関連
オプションEA115MA-15B : 600ml スプレー容器(強力除菌洗浄剤)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top