すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-19

品名 : 2.0L ハンドソープ・薬用

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名薬用ハンドソープ 業務用
内容量2L(業務用)入数1個
液性弱アルカリ性希釈7~10倍
成分イソプロピルメチルフェノール、カリウム石けん用素地、イソプロパノール、水、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、緑201、緑204、黄4サイズ(W×D×H)mm145×114×240
重量(g)2200用途手指の洗浄、殺菌、消毒に。
特長・無香料
・医薬部外品
・つぶせる容器
・薬用手指用洗浄剤
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/24 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
バリエーション一覧
EA922KC-19 2.0L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20 4.5L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20A 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
その他関連
オプションEA922KC-21 : 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top