すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-68

品名 : 5.0L 食器調理器具用除菌洗浄剤(クリンキーパー)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クリンキーパー 5L
内容量5Lサイズ209×152×288mm
成分界面活性剤(18%、アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド、塩化ベンザルコニウム) 液性中性
調理器具から環境清掃まで、除菌・ウイルス除去ができる除菌洗浄剤
プラスチックを傷めず拭き筋残りも気にならないので、食器・調理器具をはじめ、バックヤードや店舗に幅広く使えます。
高い希釈倍率(300倍)でも充分な洗浄力を発揮する濃縮タイプ
希釈使用
アルミ使用可
環境対応容器(つぶせる容器)
本品は業務用専用製品です。
<使用上の注意>
・原液取り扱い時には保護メガネ、炊事用手袋を使う。
・原液で使わない。
・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがあるので注意する。
・効果が落ちるので、塩素系や酸素系漂白剤との併用はしない。
・用途外に使わない。
・使用量が多すぎると排水設備に影響が出る場合がある。
・直射日光を避け、高温の所に置かない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
・使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
販売価格

5,340(税抜)/ 5,874円(税込)

カタログ価格

5,340円(税抜)/5,874円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用)
オプションEA115MA-14A : 600ml スプレー容器(除菌洗剤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top