すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CD-21

品名 : 156.92mm カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番249B
ロックオートサイズ(mm)刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
全長157mm重量(g)67.3
材質刃:合金工具鋼
本体:ポリアセタール樹脂
適合替刃替刃(大)、特専替刃(大)、スピードブレード(大)、ウェービーブレード(大)
シンプルなデザインのオートロック式大型カッターナイフです。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。
従来品から穴のサイズを見直し、落下防止用コード等がより取り付けやすくなりました。
ダンボールや薄手のベニヤ板などの厚物カットにも適しています。
アイコン
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1800ページ
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-2 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-11B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚/ケース付)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
オプションEA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589BC-10 : カッターナイフ替刃(5枚)
オプションEA589BC-11 : カッターナイフ替刃(波形研磨)(3枚)
ウェブカタログ画像
  • 厚物の切断にも
  • 厚物の切断にも
  • オートロック式
  • 大きめの落下防止用コード取付穴付き
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top