すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-15C

品名 : 900g 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名アタック消臭ストロングジェル
材質界面活性剤[22%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤内容量900g
液性弱アルカリ性用途綿・麻・合成繊維用
衣料に染みついた尿臭・体臭をしっかり落とし、香りでごまかさずにすっきり消臭できます。
フレッシュハーブの香り
ドラム式洗たく機にも使えます。
尿臭ブロッカーEX・高浸透洗浄成分配合します。
販売価格

715(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KB-15D
  • 品番

    EA922KB-15D

  • コメント

    変更点:重量、内容量、デザイン

ウェブカタログ画像
  • 使用の目安

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top