すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-21

品名 : 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名薬用ハンドソープ用 業務用つめかえ容器
仕様EA922KC-19、-19A、-20、-20A専用ボトル容量700ml
入数1個サイズ(W×D×H)mm93×78×244
重量(g)99
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/12/14 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2195ページ
バリエーション一覧
EA922KC-19 2.0L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20 4.5L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20A 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
EA922KC-21 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル
ウェブカタログ画像
  • マグネットホルダー(EA638LF-153)使用時
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top