すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-38G

品名 : 450ml コンディショナー(メリット)

仕様

メーカー花王商品名メリットコンディショナー
内容量450ml液性弱酸性
うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。
フケやかゆみを防ぎます。
「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。
地肌にうるおいをあたえ、角層を整え、すこやかに保ちます。
すっきり洗えるノンシリコーン処方
ナチュラルフローラルのやさしい香り
医薬部外品
アイコン
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2138ページ
バリエーション一覧
EA922KC-37G 450ml シャンプー(メリット)
EA922KC-38G 450ml コンディショナー(メリット)
その他関連
オプションEA922KC-38H : 320ml コンディショナー(メリット/詰替用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top